廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69437936
品番
CU-606H
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状
丸型
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
寸法L(mm)
6(-0.1〜+0.1)
内径(Φmm)
6.3(-0.15〜+0.15)
ねじ径
M6用
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂