画像準備中

ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69437954 品番 CU-608H
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。

形状丸型 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 寸法L(mm)8(-0.1〜+0.1) 内径(Φmm)6.3(-0.15〜+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする