SJ-A28A-JT LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438358 SJ-A28A-JT LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438358

LEDジョイントモチーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69438358 品番SJ-A28A-JT
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!
ベルと星(B)
本体のみ。
数珠つなぎで中継接続可能。
吊り下げに適した平面タイプ。
ローボルトタイプ。

その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502 材質【スチール】PVC 質量(kg)3.32 使用温度範囲(℃)-10〜40(常湿) 消費電力(W)17.8 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP44(屋外仕様) 本体サイズ(mm)1500×35×500 点灯方式全点灯 駆動方式AC-DCアダプタ方式
注意
※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや、AC-DCアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする