代表画像

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69438401 品番E39701W/NSAJ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

電源ユニット別置形

用途屋外専用 その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.6 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398 定格入力電圧(V)200〜254対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76 周波数50/60Hz共用 保護等級器具 IP65、電源 IP43 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V) 光束(Lm)78600 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※【本体】E39701W/N+【電源ユニット】LE410225NN2-2,54A1の組合せ
※40000時間経過後の最大値。
※初期照度補正機能による40000時間平均値。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする