7段工具箱(ステンレス天板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69438471 品番JTC7349
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

丈夫なステンレス天板
作りが違います!
缶ホルダー付き
工具箱のみ
7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り
デュアルコンビネーションロック
角部コーナーガード付き
4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)
ステンレス天板材質:SUS304
別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。

質量(kg)72 段数7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514 引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする