商品画像

- [冷凍]Nakazawa冷凍ホイップ 中沢乳業 69438577 - [冷凍]Nakazawa冷凍ホイップ 中沢乳業 69438577 - [冷凍]Nakazawa冷凍ホイップ 中沢乳業 69438577 - [冷凍]Nakazawa冷凍ホイップ 中沢乳業 69438577

[冷凍]Nakazawa冷凍ホイップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(700mL×5個) 注文コード 69438577 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498

NAKAZAWA生クリーム(北海道産原乳)を使用した冷凍ホイップです。 独自の製法によりホイップしたてのようなみずみずしさを持たせました。脂肪分は約32%(乳脂肪分10%を含む)です。 口金付きなので解凍してそのまま絞ることができカフェやデザートメニューに便利です。

用途解凍は冷蔵庫(10℃以下)にて行いそのままご使用ください。常温での解凍はお避けください。解凍後は未開封であっても出来るだけ早くご使用ください。解凍後は使用の都度冷蔵保管してください。急激な温度変化を与えないでください。再凍結は品質を損ないますのでお避けください。
注意
※冷凍(-18℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする