商品画像

- [冷凍]Nakazawa冷凍カスタードホイップ 中沢乳業 69438595 - [冷凍]Nakazawa冷凍カスタードホイップ 中沢乳業 69438595 - [冷凍]Nakazawa冷凍カスタードホイップ 中沢乳業 69438595 - [冷凍]Nakazawa冷凍カスタードホイップ 中沢乳業 69438595

[冷凍]Nakazawa冷凍カスタードホイップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500mL×2個) 注文コード69438595 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798

「中沢カスタード」を贅沢に配合した手軽にご利用いただける冷凍タイプのホイップクリームです。ホイップクリームとカスタードクリームを合わせる手間が省け解凍して絞るだけで手軽にお使いいただけます。

用途解凍は冷蔵庫(10℃以下)にて行いそのままご使用ください。常温や温水での解凍は状態や品質に影響するためお避けください。本製品は卵を使用して炊き上げたカスタードクリームを配合しています。解凍後は未開封であってもできるだけ当日中にご使用ください。開封後は使用の都度冷蔵庫から出し入れしできるだけ当日中にご使用ください。再凍結は品質を損ないますのでお避けください。
注意
※冷凍(-18℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする