キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの カラー封筒
カラー封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69438708
品番
007529800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハーフトーン調カラーの封筒です。
仕様
郵便番号枠なし
材質
カラークラフト紙100g
長さ(mm)
332
幅(mm)
240
色
ソフトウグイス
タイプ
A4書類(297×210mm)
規格
角形2号(定形外郵便)
メーカー商品コード
K2S100UG