キングコーポレーション
キングコーポレーションの 封筒
キングコーポレーションの カラー封筒
カラー封筒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69438726
品番
007529700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ハーフトーン調カラーの封筒です。
仕様
郵便番号枠あり
材質
カラークラフト紙80g
長さ(mm)
205
幅(mm)
90
色
ソフトウグイス
タイプ
B5書類(257×182mm)三つ折り
規格
長形4号(定形郵便)
メーカー商品コード
N4S80UG