SWAN
SWANの オフィス機器
SWANの ラミネーター
SWANの ラミネートフィルム
ラミネートフィルム 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69438751
品番
007320023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
75μの三層薄口フィルムで減プラが可能なラミネートフィルムです。焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です。
用途
曲面への掲示やカット・折加工等にも便利です。
材質
PE+EVA+PET
幅(mm)
216
厚さ(mm)
0.075
高さ(mm)
303
規格
A4
メーカー商品コード
7320023