T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69438768 品番SNMG090304MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は切刃長さ・材種・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:正方形●刃長(mm):9.125●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●コーナR(mm):0.3969●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6203 アズワン品番65-8240-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする