T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69439380 品番SNMM250924MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はトラスコ品番・形状・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):23●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-8269 アズワン品番65-8245-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする