006777114 OPPシート(食品用) HEIKO 69439487

006777114 OPPシート(食品用) HEIKO 69439487
006777114 OPPシート(食品用) HEIKO 69439487

OPPシート(食品用)

(28件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(500枚)寸法(幅W×長さL)(mm)100×100注文コード69439487品番006777114
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。

寸法(幅W×長さL)(mm)100×100材質OPP厚さ(mm)0.02規格#20 10-10メーカー商品コード6777114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291995
2026-06-02
用途: 宴会時の料理が乾かないようにしている
飲食業

丁度いいサイズで今まで使用していた物は切って使っていましたが、その手間も省けて作業効率があがった。

対象商品 : 70117888
2026-06-01
用途: ケーキ用
THE YARD飲食業

ケーキのアイシングが袋や箱につかないよう、こちらのシートを乗せて使っています。
サイズ感など気に入っています。

対象商品 : 70117836
2026-04-19
用途: シフォンケーキの梱包
野の花製造業

24センチのシフォンケーキを8等分してちょど良いサイズ

対象商品 : 70117802
2025-09-17
用途: シフォンケーキのラッピング
MANA ciffon cake製造業

とても扱いやすく気に入ってます。値段も安くリピートしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 70117802
2024-08-21
用途: カットシフォンケーキの包装
ラ・グリュ井桁屋卸売・小売業

カットシフォンケーキの包装に使用しております。テープで留めて、冷凍もしておりますが、問題無く使用できているので、リピートしました。

対象商品 : 70117958
2024-10-25
用途: 焼き菓子を包む
製造業

厚すぎず薄すぎず、包みやすい厚みで扱いやすく満足です。

対象商品 : 44043994
2024-07-14
用途: パンのおへその乾燥防止
プレジール卸売・小売業

セロハンも、はがし易く、丈夫で使い勝手が良い。サイズも豊富で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 44044010
2024-09-27
用途: 団子のラッピング
飲食業

取り出しやすくつかいやすく、見た目もとてもよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする