HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 オブロングバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69439591
品番
003279305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
200
色
白無地
高さ(mm)
180
規格
20-18
坪量(g/m
2
)
100
マチ(mm)
180
手紐
丸紐白
メーカー商品コード
3279305