手提げ紙袋 オブロングバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 69439645 品番 003279335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質晒クラフト紙 幅(mm)290 白無地 高さ(mm)190 規格29-19 坪量(g/m2)100 マチ(mm)190 手紐丸紐白 メーカー商品コード3279335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする