Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの プライヤ
Strong Toolの 精密プライヤ
マイクロロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69439755
品番
11305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
859-2058
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC