Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの プライヤ
Strong Toolの 精密プライヤ
マイクロ先曲がりロングノーズプライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69439764
品番
11306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
155
先端形状
ベントノーズ/ロングノーズ
トラスコ品番
859-2059
材質
本体:カーボン鋼 グリップ:PVC