画像準備中

スチール ブッシュ(切削品)/F0000-0000T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 外径(Φmm)3.5(-0.1〜0) 内径(Φmm)3(0〜0.1) 注文コード69439887 品番F3035-6805T
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は外径・内径など250種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1.3 材質(本体)快削鋼(SUM) 内径(Φmm)3(0〜0.1) 外径(Φmm)3.5(-0.1〜0) RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)6 フランジ高さ(mm)0.8 処理(本体)三価クロムクロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2908:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする