004526042 透明PPカップ HEIKO 69439995

004526042 透明PPカップ HEIKO 69439995
004526042 透明PPカップ HEIKO 69439995

透明PPカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(オンス)8
内容量1パック(50個)注文コード69439995品番004526042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ポリプロピレン製でPET製品と比較して耐熱性が高いのが特徴。屋外イベントやテイクアウトに便利! 丈夫で割れにくく、耐熱性もあるPP製カップです。コールドドリンク・ホットドリンクどちらも使用可。蓋代わりのフィルムシールにも対応できます。
食品衛生法規格基準適合商品

材質PP透明高さ(mm)80適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)78容量(満杯)(mL)220耐熱温度(℃)120容量(オンス)8底径(Φmm)45入数50メーカー商品コード4526042商品タイプ本体
注意
※熱湯を入れる際はやけどの恐れがあるため、スリーブなどを必ず併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする