曜日別特売
004526041 透明PPカップ HEIKO 69440029

004526041 透明PPカップ HEIKO 69440029
004526041 透明PPカップ HEIKO 69440029
004526041 透明PPカップ HEIKO 69440029
004526041 透明PPカップ HEIKO 69440029

透明PPカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(オンス)16
内容量1パック(50個)注文コード69440029品番004526041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポリプロピレン製でPET製品と比較して耐熱性が高いのが特徴。屋外イベントやテイクアウトに便利! 丈夫で割れにくく、耐熱性もあるPP製カップです。コールドドリンク・ホットドリンクどちらも使用可。蓋代わりのフィルムシールにも対応できます。
食品衛生法規格基準適合商品

材質PP透明高さ(mm)123適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)98容量(満杯)(mL)540耐熱温度(℃)120容量(オンス)16底径(Φmm)62入数50メーカー商品コード4526041商品タイプ本体
注意
※熱湯を入れる際はやけどの恐れがあるため、スリーブなどを必ず併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする