HEIKO
HEIKOの 使いきり手袋
HEIKOの ポリエチレン ディスポ手袋
ニトリルグローブ ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69440081
品番
004771355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブです。細かい作業も快適に柔らかく伸縮しぴったりフィットします。指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
左右兼用
食品衛生法基準適合
用途
お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.05(±0.02)
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
約2.7±0.3
入数(枚)
100
全長(cm)
23
中指長(cm)
8±1
手のひらまわり(cm)
17±2
メーカー商品コード
4771355
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス