ニトリルグローブ ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69440090 品番 004771356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブです。細かい作業も快適に柔らかく伸縮しぴったりフィットします。指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
左右兼用
食品衛生法基準適合

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.05(±0.02) ブラック サイズM 質量(g)約3.0±0.3 入数(枚)100 全長(cm)23 中指長(cm)8.5±1 手のひらまわり(cm)19±2 メーカー商品コード4771356 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする