P.Tool
P.Toolの その他作業工具
P.Toolの ピンセット
ロックホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69440157
品番
11476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
先曲がり先細
全長(mm)
155
仕様
重量35g、先端部ギザ付
トラスコ品番
858-8558
材質
ステンレス(SUS410)
質量(g)
50
先端硬度
HRC40度
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません