HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト フードボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440187
品番
004248306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
規格
M
内寸法(mm)
天面:125×125/底面:90×90/高105
メーカー商品コード
4248306
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。