HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーフードボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
寸法(mm)
【天面】125×125
注文コード
69440196
品番
004248307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。持ち手付き。成型された状態で包装された商品です。
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
【天面】125×125
高さ(mm)
55
備考
オーブン使用不可
規格
S
内寸法(mm)
天面:125×125/底面:105×105/高55+取手45
底面サイズ(mm)
105×105
メーカー商品コード
4248307
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。