HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト 窓付BOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440221
品番
004248309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中身が見えて美味しさがわかる窓付きノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
用途
ランチやサンドイッチ、フルーツなどを入れるのにおすすめ。
材質
未晒クラフト紙
備考
オーブン使用不可
規格
S
内寸法(mm)
105×145×45
メーカー商品コード
4248309
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。