HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ホットドッグボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440248
品番
004248312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成形された状態で包装された商品です。
用途
ホットドッグや串焼、スイーツなどにおすすめ。
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
【天面】213×78
高さ(mm)
52
備考
オーブン使用不可
規格
S
内寸法(mm)
天面:213×78/底面:185×60/高52
底面サイズ(mm)
185×60
メーカー商品コード
4248312
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。