食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト バーガーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 69440266 品番 004248314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

ナチュラルテイストのノンフッ素のハンバーガー箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。

用途ハンバーガー以外にも使用頂けます。 材質未晒クラフト紙 寸法(mm)【天面】115×115 高さ(mm)90 備考オーブン使用不可 規格S 内寸法(mm)天面:115×115/底面:95×95/高90 底面サイズ(mm)95×95 メーカー商品コード4248314 電子レンジ使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする