P.Tool
P.Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
P.Toolの ペンチ
P.Toolの 標準ペンチ
ストレート型マイクロペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69440324
品番
11485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製です。
繊細な作業に適したベルベットグリップ仕様です。
全長(mm)
115
用途
電気製品の組立てやホビー作業に
仕様
ベルベットグリップ付
トラスコ品番
858-8560
材質
ステンレス(SUS410)
質量(g)
約70
取付穴
無し
硬度HRC(刃部)
52
切断能力(Φmm) 軟銅線
1
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません