Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの ペンチ
Strong Toolの ラジオペンチ
JIS ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69440358
品番
11488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
150
トラスコ品番
859-2060
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
刃長(mm)
52
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6