HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト コンボボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440361
品番
004248323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。成型された状態で包装された商品です。ドリンクカップ部分の口径Φ70mm。組立式の商品です。
用途
ドリンクカップを固定でき、中央部分にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。
材質
未晒クラフト紙
サイズ
260×170
高さ(mm)
65
備考
オーブン使用不可
規格
ダブル
内寸法(mm)
260×170×高65
ホルダー径(mm)
Φ70
メーカー商品コード
4248323
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。