Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの ペンチ
Strong Toolの 標準ペンチ
JIS ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69440376
品番
11490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
150
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
トラスコ品番
859-2062
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.0