HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
69440379
品番
004248325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素のピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
材質
未晒クラフト紙
高さ(mm)
40
備考
オーブン使用不可
規格
8インチ用
内寸法(mm)
210×210×高40
メーカー商品コード
4248325
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。