Strong Tool
Strong Toolの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Strong Toolの ペンチ
Strong Toolの 標準ペンチ
JIS ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69440394
品番
11492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
200
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
トラスコ品番
859-2064
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0