HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト キャリーピザボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
69440406
品番
004248328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の持ち手付きピザ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。組立式の商品です。
材質
未晒クラフト紙
高さ(mm)
40
備考
オーブン使用不可
規格
9インチ用
内寸法(mm)
230×230×高40
メーカー商品コード
4248328
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。