HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 汎用トレー
食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
69440431
品番
004248330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品トレーです。成型された状態で包装された商品です。
用途
パンやお菓子、ランチプレートにもお使いいただけます。小さいサイズは試食用に。
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
【天面】80×60
高さ(mm)
20
備考
オーブン使用不可
規格
SS
内寸法(mm)
天面:80×60/底面:70×50/高20
底面サイズ(mm)
70×50
メーカー商品コード
4248330
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。