HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 ネオクラフト キャリーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
69440537
品番
004248405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ナチュラルなクラフトテイストの持ち手付きケーキ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。組立式の商品です。
用途
ケーキの持ち帰りに。
ケーキ1個用
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
外寸:90×120×高105 取手の高さ:50
備考
オーブン使用不可
規格
9×12
メーカー商品コード
4248405
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。