HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
食品箱 ネオクラフト キャリーデコBOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
69440589
品番
004248410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クラフト素材のデコレーションケーキ用の手提げ箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。※トレーは付いていません。
用途
デコレーションケーキの持ち帰りに。
材質
未晒クラフト紙
寸法(mm)
外寸:150×152×高115
備考
オーブン使用不可
規格
4号
メーカー商品コード
4248410
電子レンジ
使用可
注意
※食品の長期保存には適しません。
※トレーは付属していません。