T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69440710 品番TNMG220412KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はコーナーR・内容量など141種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。

仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.797●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4596 アズワン品番65-8258-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69440710 TNMG220412KR 66444167 TNMG 22 04 12-KR 3225 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 1箱(10個) 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする