SWAN
SWANの 使いきり手袋
SWANの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブ CPE外エンボス入り ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
69440729
品番
004526052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。外エンボス加工。本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
27.5
手のひらまわり(cm)
28
メーカー商品コード
4526052
エンボス加工
外エンボス