ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 69440756 品番 004526055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。

クリア サイズS 全長(cm)27〜28 手のひらまわり(cm)26±1 メーカー商品コード4526055 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする