SWAN
SWANの 使いきり手袋
SWANの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
69440765
品番
004526056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。交換頻度の高い作業に最適です。食品衛生法規格基準適合商品です。
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
27〜28
手のひらまわり(cm)
27±1
メーカー商品コード
4526056
エンボス加工
外エンボス