HEIKO
HEIKOの ポリ袋・ゴミ袋
HEIKOの ポリ袋(ゴミ袋)
再生原料HDサニタリーポリ 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69440817
品番
006602705
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
再生原料を40%配合したトイレコーナー用のポリ袋です。HDポリエチレンタイプです。中身が見えにくい黒い材質を使用しています。
材質
HDPE60%+再生原料40% 着色原反
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.009
色
黒
高さ(mm)
380
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
40
メーカー商品コード
6602705
エコマーク認定番号
23 128 008
再生材使用
使用