再生原料HDゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(L)70 厚さ(mm)0.018 注文コード69440835 品番006602722
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は容量・厚さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

厚さ(mm)0.018 容量(L)70 寸法(幅W×高さH)(mm)800×900 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)40 メーカー商品コード6602722 エコマーク認定番号23 128 008 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする