曜日別特売
006778225 フラワーラッピングロール ノーブル HEIKO 69440921

006778225 フラワーラッピングロール ノーブル HEIKO 69440921
006778225 フラワーラッピングロール ノーブル HEIKO 69440921
006778225 フラワーラッピングロール ノーブル HEIKO 69440921

フラワーラッピングロール ノーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード69440921品番006778225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

マット加工されたOPPフィルムです。

用途小ぶりなブーケなどにお勧めです。材質マットOPP50μ厚さ(mm)0.05オレンジ規格No.5幅(cm)651巻長さ(m)15メーカー商品コード6778225
注意
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする