HEIKO
フラワーラッピングロール ノーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
マットクリア
ホワイト
バナナオレ
ピンク
サクラ
オレンジ
エメラルドグリーン
ウグイス
モスピンク
アズキ
レッド
イエロー
ゴールド
シルバー
ライラック
グレージュ
マリンブルー
スカイグレー
グレー
サンセット
マットクリア
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69441070
品番
006778240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
マット加工されたOPPフィルムです。
用途
小ぶりなブーケなどにお勧めです。
材質
マットOPP50μ
厚さ(mm)
0.05
色
マットクリア
規格
No.20
幅(cm)
65
1巻長さ(m)
15
メーカー商品コード
6778240
注意
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。