再生原料HDポリ袋 手抜き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 69441255 品番 006658801
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生原料40%を配合した環境にやさしいポリ袋です。

材質HDPE+再生原料40% 乳白原反 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.035 高さ(mm)730(穴から下の高さ:665) 規格A1 再生材使用率(%)40 メーカー商品コード6658801 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする