HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
NF(ノンフッ素) 耐油ポテト袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
メーカー商品コード
4180784
注文コード
69441411
品番
004180784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンフッ素の耐油袋です。フライドポテトやコロッケ・メンチカツなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
幅(mm)
120
色
白無地
高さ(mm)
140
規格
L
マチ(mm)
35
メーカー商品コード
4180784