HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの パン・菓子用袋
NF(ノンフッ素) 耐油平袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69441429
品番
004180800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ノンフッ素の耐油袋です。パンや揚げ物などを入れるのに適した袋です。
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
幅(mm)
100
色
白無地
高さ(mm)
195
規格
10-19.5
ベロ部分(mm)
15
メーカー商品コード
4180800