Strong Tool
Strong Toolの スパナ/レンチ
Strong Toolの モンキーレンチ
ツイストモンキレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69441505
品番
12235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツイストグリップで取り回ししやすい仕様です。
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
200
用途
ボルト・ナットの締め込み、取り外しなどとして使える
仕様
両面目盛り付き
トラスコ品番
859-2176
材質
ハイカーボン鋼
レンチサイズ(mm)
(まがねレンチ)10・12・14